写真はEC-120型です。

EC-60 衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ エキシマ 11465268 EC-60 衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ エキシマ 11465268 EC-60 衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ エキシマ 11465268 EC-60 衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ エキシマ 11465268

衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収容数衣服8着 注文コード11465268 品番EC-60
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は収容数など5種類から選べます 他の種類を見る

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。

用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。 質量(kg)91 寸法H(mm)本体:1800 寸法D(mm)本体:600 定格消費電力(W)550 寸法W(mm)本体:600 収容数衣服8着 扉枚数(枚)1
関連資料:(2.93MB)
注意
※空気の入れ替えができない極端に狭く密封された空間でのご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする