樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11465457 品番 NNT-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじ径M3 D5.5 寸法D(Φmm)5.5 ねじピッチ(mm)0.5 材質ナイロン 寸法H(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11465457
2023-10-31
用途:
試作部品の取り付け
サービス業

試作組み立ての際、ナイロンネジとともに取り扱いやすく重宝しています。

対象商品:
11465448
2023-02-25
用途:
徽章の取り付けねじの葉が用に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

徽章の裏ネジにダブルナットして付けると緩みどめになるし首などの肌に当たる場所よ刺激が少なくでします。細かな部品も数多く取り揃えがあるので助かります。

対象商品:
11465432
2017-07-29
用途:
工作基盤のスペーサーと合わせて
医療・福祉・介護関連業

スペーサーと合わせて重宝しています。M2があるのは嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする