オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
SC ボトルの中栓洗い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11465645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ボトルの中栓などのすき間を洗いやすい柄付きブラシです。2種類のブラシでスッキリ洗えます。掛けて収納出来るフック付き。
用途
水筒洗い・ボトル洗い・隙間洗いブラシ
材質
柄/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン
質量(g)
約13/約12
寸法(cm)
約18×1.2×高さ2.3/約17.5×0.4×高さ3
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応