※着用例

P200 難燃防護服 鐵火 ベスト アゼアス 11465697 P200 難燃防護服 鐵火 ベスト アゼアス 11465697 P200 難燃防護服 鐵火 ベスト アゼアス 11465697

難燃防護服 鐵火 ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11465697 品番 P200
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

表地から裏地や糸、露出する部分はすべて難燃素材を使用した、オール難燃防寒ベストです。
PROTEXは、モダクリル繊維の特徴であるしなやかさや染色性に優れた点を活かしながら、高い難燃性を備えた機能性繊維です。自己消火性を有した難燃繊維であり、燃え広がりにくい性質と、融解しにくい炭化型の性質を持ちます。

用途難燃防護 材質表地:PROTEX Fiber使用難燃ツイル(綿72% ・モダクリル繊維28%)/裏地:PROTEX Fiber使用難燃フリース(モダクリル繊維60%・綿39%、制電糸1%) サイズLL 着丈(cm)66 胴囲(cm)115 特性スタンドカラー/ファスナー付左胸ポケット/両脇ポケット/身頃裏・襟裏フリース素材(裏起毛)
取扱説明書:(0.17MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする