AZ ARC 39929 C3L アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス 11465898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ ARC 39929 C3L アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス 11465898
AZ ARC 39929 C3L アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス 11465898
AZ ARC 39929 C3L アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス 11465898
AZ ARC 39929 C3L アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス 11465898
AZ ARC 39929 C3L アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス 11465898
AZ ARC 39929 C3L アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ) アゼアス 11465898

アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット注文コード11465898品番AZ ARC 39929 C3L
参考基準価格(税別)¥190,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。
耐アーク熱性能値(ATPV値):39.9cal/cm^2

用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護セット内容コート:AZ ARC 30120 C3コート/ズボン:AZ ARC 30220 C3ズボン/フード:AZ ARC 30620 C3フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ材質生地:プロテラ/シールド:ポリカーボネートサイズL規格NFPA70E カテゴリ3胸囲(cm)118股下(cm)77肩幅(cm)51袖丈(cm)60着丈(cm)88胴囲(cm)72~88
取扱説明書:(0.51MB)
注意
※NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
※電気アークによるエネルギー放出(アークフラッシュ)に対する防護に特化した製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする