富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 水道・空調配管用工具
富士製砥(高速電機)の リーマー
富士製砥(高速電機)の 面取り工具
ニューダービー面取器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
使用径:1-1/4"〜3-1/2"まで(内径35〜75/外径〜90)
注文コード
11466020
品番
2002/03/01
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。
3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
用途
1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど
刃数
6枚
寸法
使用径:1-1/4"〜3-1/2"まで(内径35〜75/外径〜90)
適合管の呼び
1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応