M-38 ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥) 11466038 M-38 ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥) 11466038 M-38 ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥) 11466038 M-38 ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥) 11466038

ニューダービー面取器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法使用径:1-1/2"まで(内径14〜35/外径〜47) 注文コード11466038 品番M-38
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。
3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)

用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど 刃数8枚 寸法使用径:1-1/2"まで(内径14〜35/外径〜47) 適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする