Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の はつり工具
SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11466370
品番
B06701
参考基準価格(税別)
¥8,905
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途
強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。
幅(mm)
80
寸法(mm)
80×15×320
質量(g)
570
シャンク
SDS-plus
刃厚(mm)
2.5
注意
※SDS-plus ハツリ/打撃モード専用