Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Mokuba(小山刃物製作所)の はつり工具
SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11466379
品番
B07401
参考基準価格(税別)
¥2,095
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。
幅(mm)
80
寸法(mm)
80×80
質量(g)
120
刃厚(mm)
2.5