廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000ナベ小ネジ (ガス抜用穴付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
ねじ径
M4
注文コード
11466568
品番
RA-0406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
材質
セラミックス
D
7
寸法H(mm)
2.6
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応