MROCAT
MROCATの 看板・POP・掲示用品
MROCATの ポップスタンド
MROCATの 卓上ポップスタンド
ステンレス伸縮POPスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5台)
注文コード
11466580
品番
C0095
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
ポップスタンド
材質
【本体】ステンレス 【クリップ】PC
質量(g)
約170/台
サイズ(cm)
高さ伸縮約27〜93
ベース寸法(cm)
13.5×13.5