AM250C-02-R ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11466585

ミストセパレータ AMシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4注文コード11466585品番AM250C-02-R
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。

ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4付属品(-) なしオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11466621
2019-03-31
用途: 工場内エア
製造業

オイル式エアコンプレッサーに使用。
きっちりと油分を分離除去してくれます。
除去した油は、量を小窓で確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする