廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000-Tセットナベ小ネジ (ガス抜用穴付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11466647
品番
RA-0406-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
6
ワッシャー外径(mm)
10
材質
セラミックス
頭部形状
なべ
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応