曜日別特売
AM250C-02BC-F ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11466673

ミストセパレータ AMシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4注文コード11466673品番AM250C-02BC-F
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。

ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4付属品(B) ブラケットオートドレン仕様(C) N.C. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし材質(ゴム)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11466621
2019-03-31
用途: 工場内エア
製造業

オイル式エアコンプレッサーに使用。
きっちりと油分を分離除去してくれます。
除去した油は、量を小窓で確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする