AM250C-02BC-RT ミストセパレータ AMシリーズ SMC 11466682

ミストセパレータ AMシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 注文コード11466682 品番AM250C-02BC-RT
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・仕様・接続口径など181種類から選べます 他の種類を見る

・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。

ボディサイズ250C ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 付属品(B) ブラケット オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11466621
2019-03-31
用途:
工場内エア
製造業

オイル式エアコンプレッサーに使用。
きっちりと油分を分離除去してくれます。
除去した油は、量を小窓で確認できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする