廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11466726
品番
RA-0305N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
5
材質
セラミックス
D
5.5
寸法H(mm)
2
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応