商品画像

BKS4041R 耐力壁ビス Bulls(ブルズ) 11466756 BKS4041R 耐力壁ビス Bulls(ブルズ) 11466756

耐力壁ビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000本) 注文コード11466756 品番BKS4041R
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。
ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。
また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。

材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm タイプロール(100本×20巻/箱) 種類大壁仕様/木造軸組耐力壁 ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150 規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上 倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍 グリーンマーク認定
関連資料:チラシ(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする