メイン画像

oe921w Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466765 oe921w Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466765 oe921w Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466765 oe921w Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466765 oe921w Flow Lite メカニカルキーボード 84キー Lofree 11466765

Flow Lite メカニカルキーボード 84キー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード11466765 品番oe921w
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード
・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)
・カスタマイズとホットスワップが簡単
・ガスケットマウント設計
・ホワイトバックライトとRGBサイドライト
・テクスチャードPBT素材

仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253 寸法(mm)316.8×138×23.5 ホワイト 質量(g)555 構造ガスケット 対応OSWindows、Android、macOS、iOS 接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz キー数84キー 材質(フレーム)ABS キー方式メカニカル 充電時間(時間)3 動作時間最大約80時間(ライトオフ時) バッテリー容量(mAh)2000 傾斜角度(°)3/6 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz バックライトホワイトライト 作動距離(m)Bluetooth:15 充電端子USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする