樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 11466796 品番 RA-0410N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじ径M4 寸法L(mm)10 材質セラミックス D7 寸法H(mm)2.6 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする