※商品単品画像

41-984956 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467000 41-984956 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467000 41-984956 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467000 41-984956 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467000 41-984956 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467000

[iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11467000 品番41-984956
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:不可●保証:有り 材質ポリウレタン、ポリカーボネート、TPU、マグネット ブラック 質量(g)約49 タイプケース型 対応機種iPhone 16 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約162×62×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする