※商品単品画像

41-984963 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467009 41-984963 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467009 41-984963 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467009 41-984963 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467009 41-984963 [iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース iFace 11467009

[iPhone 16専用]iFace First Class カードポケット付きケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11467009 品番41-984963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:不可●保証:有り 材質ポリウレタン、ポリカーボネート、TPU、マグネット グレー 質量(g)約49 タイプケース型 対応機種iPhone 16 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約162×62×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする