※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの カバー・ケース・ポーチ
iFaceの スマホケース
[iPhone 15/14/13専用]iFace First Class Standard MagSynqケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11467061
品番
41-983171
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●ストラップ装着:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ポリカーボネート、TPU、マグネット
色
ホワイト
質量(g)
57
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約162×81×13