※商品単品画像

41-983300 [iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 11467185 41-983300 [iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 11467185 41-983300 [iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 11467185 41-983300 [iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 11467185 41-983300 [iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 11467185

[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11467185 品番 41-983300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU ブラック 質量(g)約39 タイプケース型 対応機種iPhone 15/14/13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約164×82×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする