※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの カバー・ケース・ポーチ
iFaceの スマホケース
[iPhone 15/14/13専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11467210
品番
41-983324
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
●ストラップ使用:可●ワイヤレス充電:可●保証:有
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
色
ネイビー
質量(g)
約39
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/14/13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約164×82×13