10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11467499 品番 4487‐01
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

天竺素材のコーチジャケット。
着心地の良さと加工のしやすさを叶える1着ありそうでなかった、綿100%で作られた着心地抜群のコーチジャケット。
シャツカーデのように気軽に羽織れるライトアウターとして、ロングシーズン活用できること間違いなし。
ドローコードを絞れば、シルエットを変えた着こなしも楽しめます。
また、細番手の糸を採用した生地は、へたりにくく布帛のような密度を実現。
さらに、ザラ感のあるオープンエンド糸なので、洗いこむほどに風合いが増すアメリカンな一着に仕上がりました。
金属製のドットボタンやシャーリング仕様の袖といったディテールも見どころ。
綿素材かつ一重なので加工の制限も少なく、多色プリントや袖へのプリントも自由自在です。

種別ジャケット アッシュ サイズXL 混率(%)綿100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)67 身幅(cm)63 身丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする