曜日別特売
4488‐01 10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11467639

4488‐01 10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11467639
4488‐01 10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11467639
4488‐01 10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11467639
4488‐01 10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11467639
4488‐01 10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11467639
4488‐01 10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) ユナイテッドアスレ 11467639

10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
スモーキーグリーン
サイズL
内容量1枚注文コード11467639品番4488‐01
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ミニマルなデザインで気軽に羽織れる天竺素材で作ったカーディガン綿の天竺素材で作られたカーディガンは、ルーズめのシルエットで適度な抜け感を演出する一着。
お手入れも簡単で、街着はもちろん、リラックスシーンにも活躍することうけあいです。
あえてポケットは付けず、表に見えるステッチを極力排したミニマルなデザインのため、どんなスタイルにもなじみます。
使いこむほどに風合いの増すオープンエンド糸と、光沢のある小ぶりなボタンが絶妙にマッチ。
デザインのアクセントになる裾のリブは、短めでほどよい弾力のため、ボタンを閉めても窮屈さを感じずに着こなせます。
加工の制限が少ない綿100%の生地を活かして、さまざまなプリントをしてお楽しみください。

種別ジャケットスモーキーグリーンサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)57袖丈(cm)62身幅(cm)59身丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする