廣杉計器
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000ボルト (ガス抜用穴付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M8
M4
M5
M6
M8
M10
寸法L(mm)
12
8
10
12
16
20
6
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
11467645
品番
RAC-0812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法L(mm)
12
材質
セラミックス
D
13
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応