ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11467761 品番 7059‐01
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルだからこそどんなスタイルにも溶け込み裾のドローコードなど細かなギミックがうれしい一枚シンプルかつ定番スタイルながら”United Athleらしさ”が詰まったコーチジャケット。
ドットボタン・ドローコード・ステッチワークなど、ディティールにこだわりながら、90年代のストリートシーンを想わせるベーシックなボディが魅力。
普段づかいだけでなく、もちろんチームウェアやユニフォーム用途にも人気。

種別ジャケット シールブラウン サイズS 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 機能撥水・防風 身幅(cm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする