7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840

7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840
7059‐01 ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き) ユナイテッドアスレ 11467840

ナイロン コーチ ジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
フォレストグリーン
サイズS
内容量1枚注文コード11467840品番7059‐01
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルだからこそどんなスタイルにも溶け込み裾のドローコードなど細かなギミックがうれしい一枚シンプルかつ定番スタイルながら”United Athleらしさ”が詰まったコーチジャケット。
ドットボタン・ドローコード・ステッチワークなど、ディティールにこだわりながら、90年代のストリートシーンを想わせるベーシックなボディが魅力。
普段づかいだけでなく、もちろんチームウェアやユニフォーム用途にも人気。

種別ジャケットフォレストグリーンサイズS混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)61着丈(cm)67機能撥水・防風身幅(cm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする