マイクロリップストップ スタッフ ジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11468716 品番 7068‐01
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脇下のストレッチ生地が動きやすさの理由。
多彩なカラーリングも魅力のスタンドジャケット脇下部分はストレッチ生地になっているので腕の動きを妨げません。
こすれる音が少ないので、コンサートなど静かなイベントのスタッフジャケットとしてもおすすめ。
防風、はっ水、軽量とバランスのとれたジャケットです。

種別ジャケット ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)62 着丈(cm)64 機能撥水、防風 身幅(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする