廣杉計器
廣杉計器の 釘
廣杉計器の リベット・鋲
ナイロン ファンスナップリベット/NSR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
頭部径(Φmm)
6.4
全長(mm)
17.5
注文コード
11468826
品番
NSR-312.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
頭部径・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
17.5
材質(本体)
ナイロン66
頭部径(Φmm)
6.4
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)75
材質(スプリング)
ピアノ線
色(本体)
黒
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴長さ(mm)
3