マイクロリップストップ フードイン ジャケット(裏フリース)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11469197 品番 7069‐01
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

寒い場所でも活躍するフリースライナー付き。
フードインだから急な雨風にも対応あたたかいフリースライナー付きのジャケットです。
急な雨風にも対応できるフードインタイプ。
脇下部分はストレッチ生地になっているので腕の動きを妨げません。
こすれる音が少ないので、コンサートなど静かなイベントのスタッフジャケットとしてもおすすめ。
防風、はっ水、軽量とバランスのとれたジャケットです。

種別ジャケット ホワイト サイズXL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)66 着丈(cm)75 機能撥水、防風、保湿 身幅(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする