T/C スウィングトップ(裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11469337 品番 7078‐01
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

モダナイズドしたサイジングと生地は素材感のある風合いがポイントますます人気の高まるユナイテッドアスレワークスのスウィングトップ。
表地は、ポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザー。
立ち襟のリブ使いにより厚みが増した美しいシルエットです。
リブは毛玉ができにくく、肌ざわりも滑らか。
袖口に備えたカフスボタン2つによる調節が可能で、もたつきを防ぎます。
ファスナーはYKK社製シングルスライダー。
裏地は身生地と同色で、プリントをおこなう際の加工板が入るふらし仕様となっています。

ベージュ サイズL 混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)66 着丈(cm)70 機能形態安定、撥水、防風 身幅(cm)58 生地ウェザークロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする