廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11469465
品番
A-0412-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
ねじ径
M4
D
7
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
2.6
ワッシャー外径(mm)
10
材質
アルミ
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応