T/C スタジアムジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11469529 品番 7079‐01
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

王道のスタジアムジャケット。
毛玉の起こりにくいリブがポイントポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザーのスタジアムジャケット。
リブは毛玉ができにくい素材で、肌ざわりは滑らか。
ファスナーはYKK社製ダブルスライダー。
裏地は身生地と同色で、プリントをおこなう際の加工板が入るふらし仕様となっています。

種別ジャケット ベージュ サイズXL 混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)68 着丈(cm)73 機能形態安定、撥水、防風 身幅(cm)62 生地ウェザークロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする