7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608

7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608
7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608
7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608
7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608
7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608
7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608
7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608
7079‐01 T/C スタジアムジャケット ユナイテッドアスレ 11469608

T/C スタジアムジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
サイズXL
内容量1枚注文コード11469608品番7079‐01
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

王道のスタジアムジャケット。
毛玉の起こりにくいリブがポイントポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザーのスタジアムジャケット。
リブは毛玉ができにくい素材で、肌ざわりは滑らか。
ファスナーはYKK社製ダブルスライダー。
裏地は身生地と同色で、プリントをおこなう際の加工板が入るふらし仕様となっています。

種別ジャケットブラックサイズXL混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)68着丈(cm)73機能形態安定、撥水、防風身幅(cm)62生地ウェザークロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする