曜日別特売
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617

7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617
7097‐01 マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット ユナイテッドアスレ 11469617

マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXXL
ナチュラル
内容量1枚注文コード11469617品番7097‐01
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

やわらかな着心地のマイクロフリース。
軽量で優れた保湿性を持つジャケット。
使い勝手抜群のスタンドジャケットをマイクロフリースで仕上げたハイスペックなアウター。
マイクロフリースは軽量ながら、短い毛足の中にあたたかい空気をため込み、熱を逃がしづらい素材。
通気性・速乾性も高いため蒸れを軽減する万能さも魅力です。
また、ざっくりと羽織れるサイズ感、アクセントとなる胸ポケットなど、こだわりを随所に散りばめ、スタンドカラー仕様は首もとまであたたかさをキープしてくれる心憎いアイテムです。
近年のアウトドアブームが牽引し、今や屋内外のおしゃれ着はもちろん、タウンユースとしても冬の主役級プロダクト。
さらに、旅行やキャンプなどの荷物が多いシーンには軽量アウターとしてうってつけです。

種別ジャケットナチュラルサイズXXL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)64袖丈(cm)53機能保湿身幅(cm)66身丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする