マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11469651 品番 7097‐01
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

やわらかな着心地のマイクロフリース。
軽量で優れた保湿性を持つジャケット。
使い勝手抜群のスタンドジャケットをマイクロフリースで仕上げたハイスペックなアウター。
マイクロフリースは軽量ながら、短い毛足の中にあたたかい空気をため込み、熱を逃がしづらい素材。
通気性・速乾性も高いため蒸れを軽減する万能さも魅力です。
また、ざっくりと羽織れるサイズ感、アクセントとなる胸ポケットなど、こだわりを随所に散りばめ、スタンドカラー仕様は首もとまであたたかさをキープしてくれる心憎いアイテムです。
近年のアウトドアブームが牽引し、今や屋内外のおしゃれ着はもちろん、タウンユースとしても冬の主役級プロダクト。
さらに、旅行やキャンプなどの荷物が多いシーンには軽量アウターとしてうってつけです。

種別ジャケット ナチュラル サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)50 機能保湿 身幅(cm)57 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする