マイクロフリース クルーネックシャツ(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11469775 品番 7098‐01
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

あたたかみのあるクルーネックはリラックス感のあるコーデにもハマるやわらかな肌ざわりで保温性に優れており、カジュアルな装いからアウトドアアクティビティまで幅広いシーンで活躍するフリースシャツ。
ベーシックなクルーネックタイプで首もとの仕様がすっきりとしており、インナーとしても使い勝手抜群。
サイドポケットのパイピング仕様は手の出し入れのしやすさにもアプローチしています。
サイズ感もざっくりとしており、今っぽい着こなしが可能。
ナイロン素材のポケットへのプリント加工やフリース生地への刺繍加工など、オリジナルアイテム作りに欠かせないアイテムです!

種別長袖クルーネックシャツ ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)51 機能保湿 身幅(cm)60 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする