曜日別特売
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845

7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845
7098‐01 マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) ユナイテッドアスレ 11469845

マイクロフリース クルーネックシャツ(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXXL
ネイビー
内容量1枚注文コード11469845品番7098‐01
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

あたたかみのあるクルーネックはリラックス感のあるコーデにもハマるやわらかな肌ざわりで保温性に優れており、カジュアルな装いからアウトドアアクティビティまで幅広いシーンで活躍するフリースシャツ。
ベーシックなクルーネックタイプで首もとの仕様がすっきりとしており、インナーとしても使い勝手抜群。
サイドポケットのパイピング仕様は手の出し入れのしやすさにもアプローチしています。
サイズ感もざっくりとしており、今っぽい着こなしが可能。
ナイロン素材のポケットへのプリント加工やフリース生地への刺繍加工など、オリジナルアイテム作りに欠かせないアイテムです!

種別長袖クルーネックシャツネイビーサイズXXL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)64袖丈(cm)53機能保湿身幅(cm)66身丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする