マイクロフリース フルジップ ベスト(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11469870 品番 7099‐01
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シーン問わず重宝するベストは秋冬コーデのアクセントにスリーブレスで肩や腕が動かしやすく、使い勝手抜群の万能フリースベスト。
機動性の高さを担保しながらも、胸もとや背中をカバーし、体を芯からあたためるアイテムです。
シャツやスウェットなどとのレイヤリングがしやすい厚みと軽さなので、寒い時季のミドルレイヤーとしてももってこい。
その日の気温で自由に重ね着とスタイリングを楽しむことができます。
また、出し入れしやすいようにパイピング仕様で仕立てたサイドポケットや着脱しやすいフルジップ仕様などうれしいポイントが満載。
快適さと便利さを兼ね備えた、アウターとしてもインナーとしても重宝される、ロングシーズン大活躍の一着です。

種別ベスト ナチュラル サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 機能保湿 身幅(cm)61 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする