コットンライク ナイロン アノラックパーカ(一重)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズM 注文コード11469976 品番7211‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

フロント部分の大きなポケットはパッカブル仕様。
ワッシャー加工を施したヌケ感がポイントスポーツMIXスタイルに好相性なアノラック。
アウトドアでも定番のスタイルのため、フロント部分の大きなポケットなど機能的。
パッカブル仕様というディテールにも注目!生地にはワッシャー加工を施しているため、絶妙なシワによるヌケ感がアーバンライクに着こなせます。

種別パーカー ネイビー サイズM 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)48 着丈(cm)72 機能撥水 裄丈(cm)68 身幅(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする