廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の 皿小ねじ
金属ネジ(アルミサラ小ネジ) AF-0000サラ小ネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11469998
品番
AF-0406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
ねじ径
M4
D
8
寸法L(mm)
6
材質
アルミ
頭部形状
サラ
RoHS指令(10物質対応)
対応