コットンライク ナイロン アノラックパーカ(一重)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11470010 品番 7211‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フロント部分の大きなポケットはパッカブル仕様。
ワッシャー加工を施したヌケ感がポイントスポーツMIXスタイルに好相性なアノラック。
アウトドアでも定番のスタイルのため、フロント部分の大きなポケットなど機能的。
パッカブル仕様というディテールにも注目!生地にはワッシャー加工を施しているため、絶妙なシワによるヌケ感がアーバンライクに着こなせます。

種別パーカー ブラック サイズM 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)48 着丈(cm)72 機能撥水 裄丈(cm)68 身幅(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする