コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11470055 品番 7220‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ゆったりサイジングでレトロスポーティー。
こなれ感のあるトレーニングジャケット90年代アイテムの中でも特に人気の、ミリタリー用トレーニングウェアから着想を得た一枚。
「タスラン糸を織り込んだ生地にワッシャー加工をかける」という徹底したこだわりにより、ナイロン100%ながらもまるでコットンのような雰囲気を実現。
おろしたてでもユーズドライクなこなれ感のある、軽快なジャケットとなりました。
ゆったりとしたサイジングやラグランスリーブ仕様、高すぎないスタンドネックなど随所に散りばめられた工夫のおかげで、トレンドシルエットと動きやすさを兼備。
袖口、裾口ともにシャーリングゴムが施されているため、動き回ってもゆったりとしたシルエットが崩れないのも魅力です。

種別ジャケット ネイビー サイズXL 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)75 機能撥水 裄丈(cm)92 身幅(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする