T/C コーチジャケット(裏地付き)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11470238 品番 7448‐01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

大注目のコーチジャケット。
T/Cウェザー生地を使用してマットな仕上がりにシンプルかつ定番スタイルながら”United Athleらしさ”が詰まったコーチジャケット。
ドットボタン・ドローコード・ステッチワークなど、ディティールにこだわりながら、90年代のストリートシーンを想わせるベーシックなボディが魅力。
普段づかいだけでなく、もちろんチームウェアやユニフォーム用途にも人気。

種別ジャケット ブラック サイズXXL 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)57 袖丈(cm)69 着丈(cm)79 機能形態安定、撥水、防風 身幅(cm)66 生地ウェザークロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする