タイプMA-1 ジャケット(中綿)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11470247 品番 7490‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミリタリーの定番アイテム。
ディテールにこだわった本格仕様のフライトジャケット人気アイテムのMA-1が大幅にアップデート。
より本格的な素材感を出すため、表地はナイロン仕様の中綿入り。
プリント時のブリードが起こりづらく、加工がしやすいのが特徴です。
サイジングも90年代を意識したボリューム感のあるコクーンシルエットへとアジャスト。
立体的な袖付けやパッカリングなど、ディテールのこだわりも満載の一着です。

種別ジャケット OD サイズS 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)63 着丈(cm)65 機能撥水、防風、保湿 身幅(cm)55 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする