曜日別特売
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308

7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308
7490‐01 タイプMA-1 ジャケット(中綿) ユナイテッドアスレ 11470308

タイプMA-1 ジャケット(中綿)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード11470308品番7490‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミリタリーの定番アイテム。
ディテールにこだわった本格仕様のフライトジャケット人気アイテムのMA-1が大幅にアップデート。
より本格的な素材感を出すため、表地はナイロン仕様の中綿入り。
プリント時のブリードが起こりづらく、加工がしやすいのが特徴です。
サイジングも90年代を意識したボリューム感のあるコクーンシルエットへとアジャスト。
立体的な袖付けやパッカリングなど、ディテールのこだわりも満載の一着です。

種別ジャケットネイビーサイズL混率(%)ナイロン100肩幅(cm)55袖丈(cm)65着丈(cm)71機能撥水、防風、保湿身幅(cm)61生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする