曜日別特売
7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369

7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369
7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369
7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369
7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369
7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369
7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369
7491‐01 スタジアムジャケット(中綿入り) ユナイテッドアスレ 11470369

スタジアムジャケット(中綿入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ネイビー×ホワイト
内容量1枚注文コード11470369品番7491‐01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アメリカンなゆったりサイジングが魅力。
厚手のスタジアムジャケット。
人気のスタジアム ジャケットをトレンドスタイルにアップデート!表地にはナイロン素材を採用し、落ち着いた光沢感で高級感のある雰囲気が特徴。
形はゆったりめのリラックス感をもたせたバルーンシルエットで、スウェットなどの上からでもゆったりと着こなせます。
ワッペンやプリントで、本格アメリカンテイストなアイテムを手軽に製作可能。
さらに中綿入りのため、保温性も抜群です。

種別ジャケットネイビー×ホワイトサイズS混率(%)ナイロン100肩幅(cm)49袖丈(cm)63着丈(cm)65機能撥水、防風、保湿身幅(cm)55生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする