スタジアムジャケット(中綿入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11470387 品番 7491‐01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アメリカンなゆったりサイジングが魅力。
厚手のスタジアムジャケット。
人気のスタジアム ジャケットをトレンドスタイルにアップデート!表地にはナイロン素材を採用し、落ち着いた光沢感で高級感のある雰囲気が特徴。
形はゆったりめのリラックス感をもたせたバルーンシルエットで、スウェットなどの上からでもゆったりと着こなせます。
ワッペンやプリントで、本格アメリカンテイストなアイテムを手軽に製作可能。
さらに中綿入りのため、保温性も抜群です。

種別ジャケット ネイビー×ホワイト サイズL 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)65 着丈(cm)71 機能撥水、防風、保湿 身幅(cm)61 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする